Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0840-043A1-SD S2BM
Rubix:A0514440
Fabrikant:8421091
EAN:7323227464596


Technische samenvatting
| Boordiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 43,53 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0840-043A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 43,53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | sd (geometrie -sd / spaanafbreker) |
| Schacht | zyl - cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | refractaire superlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,60 excl. BTW
/ stuk
€ 340,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen