Referenties
Walter Titex:DC150-03-06.747A0-WJ30RE
Rubix:A0022479
Fabrikant:6618107
EAN:4031132365015



Technische samenvatting
| Boordiameter | 6,747 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 79 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-06.747A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2656in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,747 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,01 excl. BTW
/ stuk
€ 56,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen