COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1000-046A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1000-046A1-SD S2BM
Rubix:A0514365
Fabrikant:8421116
EAN:7323227464848
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1000-046A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1000-046A1-SD S2BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte4,69
Schroefhoek30 °
Slijpentot 3 keer opnieuw te slijpen (volgens originele specificaties)
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha (h6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalnikkelbasislegeringen (hittebestendige superlegeringen - hrsa)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 281,60 excl. BTW
/ stuk
€ 340,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen