ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 2 - 864095

HSS spiraalboor, cilindrisch - zelfcentrerend

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:864095
Rubix:20850358
EAN:3660338185564
ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 2 - 864095
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 2 - 864095


Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,50 excl. BTW
/ 10 stuks
9,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen