COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0830-026A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0830-026A1-SD S2BM
Rubix:A0514447
Fabrikant:8420892
EAN:7323227462707
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0830-026A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,3 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0830-026A1-SD S2BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9 (boren) / h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,3143
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen