TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1244-2.4
Rubix:20680214
Fabrikant:5060348
EAN:4031132040684
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.4

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.4


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-2.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
€ 77,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen