COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1250LX38-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D1250LX38-02
Rubix:A0432204
Fabrikant:5723344
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1250LX38-02

Technische samenvatting

Boordiameter31,75 mm
Zichtbare lengte63,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1250LX38-02


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter31,75 mm
Zichtbare lengte63,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep70,6028 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 625,50 excl. BTW
/ stuk
€ 756,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen