COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4800L40-03
CoroDrill® 880 wisselplaatboor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D4800L40-03
Rubix:20091329
Fabrikant:5765525
EAN:12214860




Technische samenvatting
| Boordiameter | 48 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 182,204 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4800L40-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 48 mm |
| Zichtbare lengte | 182,204 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 70,796 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 737,10 excl. BTW
/ stuk
€ 891,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen