Referenties
Iscar:ICP 083 IC908
Rubix:20770514
Fabrikant:5508310

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICP 083 IC908 5508310
Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen. De boorkop is ontworpen met een geslepen snijkant, verkrijgbaar in stappen van 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 232,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen