COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2900L32-06

Boorgereedschapshouder

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2900L32-06
Rubix:A0426702
Fabrikant:7548886
EAN:7323223643582
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2900L32-06

Technische samenvatting

Boordiameter29 mm
Zichtbare lengte202,17 mm
Schachtcilindrische schacht (iso 9766) met flens, metrisch ø32
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2900L32-06


Cilindrische gereedschapshouder ISO 9766 CORODRILL 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter29 mm
Zichtbare lengte202,17 mm
Schachtcilindrische schacht (iso 9766) met flens, metrisch ø32
Diameter handvat32 mm
Verhouding lengte/boordiameter6
Interne koelingja
€ 837,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.012,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen