COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1850L25-03

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D1850L25-03
Rubix:A0432707
Fabrikant:5962302
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1850L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter18,5 mm
Zichtbare lengte56 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1850L25-03


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18,5 mm
Zichtbare lengte56 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Diameter handvat25 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3,02703
Lengte greep56,7249 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 540,90 excl. BTW
/ stuk
€ 654,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen