Referenties
Iscar:3203198
Rubix:20750384

Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 125,6 mm |
| Schacht | weldon |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 135-108-16A-8D 3203198
ISCAR SUMOCHAM CHAMDRILL boorhouder met interne koelmiddeltoevoer voor 8xD diep boren. DCN 135-108-16A-8D met snijdiameter 13,5 mm en Weldon-schacht Ø16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Zichtbare lengte | 125,6 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type plaatje | icp 135 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,00 excl. BTW
/ stuk
€ 480,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen