COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1900L25-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D1900L25-04
Rubix:A0427741
Fabrikant:7548816
EAN:7323223642882
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1900L25-04

Technische samenvatting

Boordiameter19 mm
Zichtbare lengte100,44 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1900L25-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19 mm
Zichtbare lengte100,44 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjegeschikte wisselplaten: ds20-02…p en ds20-02…c
Verhouding lengte/boordiameter5,29
Lengte greep79 mm
Interne koelingja
€ 580,50 excl. BTW
/ stuk
€ 702,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen