Referenties
Iscar:DCN 075-060-12A-8D
Rubix:20754922
Fabrikant:3203282

Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,99 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 74,6 mm |
| Schacht | weldon (vlak) |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 075-060-12A-8D 3203282
ISCAR SUMOCHAM DCN 075-060-12A-8D is een 8xD boorlichaam met wisselkop, vlakke Weldon-schacht en interne koeling (CSP).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,99 mm |
| Zichtbare lengte | 74,6 mm |
| Schacht | weldon (vlak) |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type plaatje | icp 075 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 45 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,00 excl. BTW
/ stuk
€ 393,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen