COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2300-23-MM 2334

Boorkop voor Corodrill 870-boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2300-23-MM 2334
Rubix:A0428737
Fabrikant:7358114
EAN:7323222162398
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2300-23-MM 2334

Technische samenvatting

Boordiameter23 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2300-23-MM 2334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter23 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakering2334
Bekledingpvd alticrn
Type schachtcylindrical with flat according to iso 9766
€ 155,49 excl. BTW
/ stuk
€ 188,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen