COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2060-20-KM 3334

Boorkop voor Corodrill 870-boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2060-20-KM 3334
Rubix:A0428841
Fabrikant:7358008
EAN:7323222161339
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2060-20-KM 3334

Technische samenvatting

Boordiameter20,6 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2060-20-KM 3334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20,6 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakering3334
Bekledingalticrn
Type schachtcilindrisch met vlak volgens iso 9766
€ 142,35 excl. BTW
/ stuk
€ 172,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen