COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-3215-31-PM 4334
Boorkop voor Corodrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-3215-31-PM 4334
Rubix:A0428549
Fabrikant:7358309
EAN:7323222164347


Technische samenvatting
| Boordiameter | 32,15 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-3215-31-PM 4334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 32,15 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 4334 |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type schacht | cilindrisch met vlak volgens iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,59 excl. BTW
/ stuk
€ 249,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen