COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2050-20-MM 2334

Boorkop voor CoroDrill 870

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2050-20-MM 2334
Rubix:A0428844
Fabrikant:7358005
EAN:7323222161308
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2050-20-MM 2334

Technische samenvatting

Boordiameter20,5 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2050-20-MM 2334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20,5 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakering2334
Bekledingpvd altin
Type schachtcylindrisch met vlak (iso 9766)
€ 141,62 excl. BTW
/ stuk
€ 171,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen