COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1960-19-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill 870
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1960-19-MM 2334
Rubix:A0428876
Fabrikant:7357969
EAN:7323222160943


Technische samenvatting
| Boordiameter | 19,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1960-19-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 2334 |
| Bekleding | altin-coating (pvd) |
| Type schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 312,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen