COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1640-16-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill 870
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1640-16-MM 2334
Rubix:A0429010
Fabrikant:7357825
EAN:7323222159503


Technische samenvatting
| Boordiameter | 16,4 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1640-16-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,4 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 2334 |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Type schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,82 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 295,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen