COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1560-15-MM 2334

Boorkop voor CoroDrill 870

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-1560-15-MM 2334
Rubix:A0429049
Fabrikant:7357783
EAN:7323222159084
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1560-15-MM 2334

Technische samenvatting

Boordiameter15,6 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1560-15-MM 2334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Boordiameter15,6 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakering2334
Bekledingalticrn
Type schachtcilindrisch met vlak volgens iso 9766
223,38 excl. BTW
/ 2 stuks
270,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen