COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2410-24-GP 4334

Boorkop

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2410-24-GP 4334
Rubix:A0428691
Fabrikant:7358161
EAN:7323222162862
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2410-24-GP 4334

Technische samenvatting

Boordiameter24,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek152 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2410-24-GP 4334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter24,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek152 °
Schakering4334
Bekledingpvd tialn
Type schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
€ 165,71 excl. BTW
/ stuk
€ 200,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen