Referenties
Iscar:IDI 093-SG IC908
Rubix:A0509914
Fabrikant:5505092



Technische samenvatting
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (wisselplaatkop) idi 093-sg |
|---|
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 093-SG IC908 5505092
Iscar CHAMDRILL boorpunt IDI 093-SG IC908 voor DCM boorkoppen. DC 9,3 mm en 140° punt, met TiAlN-coating voor algemene holemaking toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (wisselplaatkop) idi 093-sg |
| Insertmaat | 9,3 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | staal, gelegeerd staal, austenitisch roestvaststaal en hittebestendige legeringen |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,71 excl. BTW
/ stuk
€ 104,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen