Referenties
Iscar:IDI 102-SK IC908
Rubix:A0509886
Fabrikant:5505186



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 102-SK IC908 5505186
Iscar CHAMDRILL boorpunt IDI 102-SK met IC908 PVD TiAlN-coating. Voor gietijzer; snijdiameter (DC) 10,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill dcm-boorkop idi-sk (gietijzer) |
| Insertmaat | 10,2 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,60 excl. BTW
/ stuk
€ 107,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen