Referenties
Iscar:IDI 237-SK IC908
Rubix:A0509734
Fabrikant:5506221



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 237-SK IC908 5506221
ISCAR CHAMDRILL boorkop (IDI 237-SK) met IC908 en TiAlN PVD nano coating, ontworpen voor boren (en voorbewerking/chamfer) in gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi 237-sk |
| Insertmaat | 23,7 mm |
| Bekleding | tialn (pvd nano coating) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen