Referenties
Iscar:IDI 110-SK IC908
Rubix:A0509882
Fabrikant:5505190



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 110-SK IC908 5505190
ISCAR IDI 110-SK IC908 (5505190) is een DCM camdrill boorkop-/snijplaatvariant voor gietijzer. Geschikt voor DC 11,0 mm met een PVD TiAlN-coating (IC908).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | dcm boorkop (idi-sk) snijplaat |
| Insertmaat | 11 mm |
| Bekleding | pvd tialn |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,60 excl. BTW
/ stuk
€ 107,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen