Referenties
Iscar:IDI 127-SG IC908
Rubix:A0509843
Fabrikant:5504897



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 127-SG IC908 5504897
ISCAR IDI 127-SG boorkop (CHAMDRILL) voor algemene toepassingen met IC908-graad en TiAlN-coating. 140° puntgeometrie voor effectief boren in o.a. staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (idi 127-sg) |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | tialn |
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; gietijzer; hard materials; superlegeringen/titanium |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,80 excl. BTW
/ stuk
€ 112,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen