Referenties
Walter:P6003-D19,50R WMP35
Rubix:A0307286
Fabrikant:5656187

Documenten
Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6003-D19,50R WMP35
Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6003-D19,50R WMP35
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,5 mm |
| Zichtbare lengte | 5 mm |
| Schacht | d |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Type plaatje | wmp35 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 0,26 |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,40 excl. BTW
/ stuk
€ 148,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen