COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3015LX31-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3015LX31-06
Rubix:A0426692
Fabrikant:7548894
EAN:7323223643667
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3015LX31-06

Technische samenvatting

Boordiameter30,15 mm
Zichtbare lengte208,38 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3015LX31-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter30,15 mm
Zichtbare lengte208,38 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat31,75 mm
Type plaatjecn1906 (rhombic 80)
Verhouding lengte/boordiameter6,9xd
Lengte greep184,51 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
€ 909,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.100,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen