COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5800L50-04
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D5800L50-04
Rubix:20091360
Fabrikant:5765543




Technische samenvatting
| Boordiameter | 58 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 277,1244 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5800L50-04
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 58 mm |
| Zichtbare lengte | 277,1244 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4 |
| Lengte greep | 80,8756 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 968,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.171,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen