Referenties
Walter:P6004-D14,50R WNN25
Rubix:A0307272
Fabrikant:5656249

Documenten
Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6004-D14,50R WNN25
Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6004-D14,50R WNN25
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,5 mm |
| Zichtbare lengte | 4 mm |
| Schacht | d4140 |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Type plaatje | b |
| Verhouding lengte/boordiameter | 0,28 |
| Lengte greep | 8,751 mm |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,60 excl. BTW
/ stuk
€ 132,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen