COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1600L20-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1600L20-04
Rubix:20091213
Fabrikant:5765201
EAN:12053650
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1600L20-04

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Zichtbare lengte81,695 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1600L20-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Zichtbare lengte81,695 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat20 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4 mm
Lengte greep503,052 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 544,50 excl. BTW
/ stuk
€ 658,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen