COROMANT COROCUT 2 KOTTERBAAR C2R-CE25-LH07GB

Boorstang

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C2R-CE25-LH07GB
Rubix:A0840076
Fabrikant:8446772
EAN:7323227579276
COROMANT COROCUT 2 KOTTERBAAR C2R-CE25-LH07GB

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Totale lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROCUT 2 KOTTERBAAR C2R-CE25-LH07GB


CoroCut® 2, boorstang voor het maken van inwendige groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Totale lengte200 mm
Interne koelingja
Gebruikvoor het maken van inwendige groeven (afsteken/ groevenboren) met precisiekoeling
Materiaal mantelcarbide
Diameter boring minimaal32 mm
Type plaatjec2i-g2-0300
321,00 excl. BTW
/ stuk
388,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen