Referenties
Nord-Lock:2587
Rubix:08230044
EAN:7330948006295

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 16,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : NORD-LOCK BORGRING SMO NL8SP 8,7X16,6X2MM
Nord-Lock borgringen beveiligen met voorspanning in plaats van wrijving. Het systeem bestaat uit twee ringen met schuine vlakken aan de binnenkant en radiale tandjes aan de buitenkant.
Toepassingen
Securing bolts and nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Binnendiameter | 8,7 mm |
| Buitendiameter | 16,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| 16,6 mm | |
| 16,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 749,51 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 906,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen