Referenties
Seeger Orbis:JS62-S
Rubix:08931340


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 62 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 67,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING J 62 DIN472 ZWAAR
De ringen van de versterkte uitvoering JS volgens DIN 472 zijn ontworpen voor assen en boringen. In directe vergelijking met de standaarduitvoering hebben deze ringen een grotere dikte en bij de kleine afmetingen ook een grotere radiale breedte. Dit maakt een aanzienlijk hogere opname van axiale krachten mogelijk.
DIN 472 Seeger-Ring voor boringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,1 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 67,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 3 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen