SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 2,3MM

Borgringen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:TRUARC2,3A1.4122
Rubix:08259603
Fabrikant:67992023
EAN:4043377146885
SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 2,3MM

Technische samenvatting

Binnendiameter2,3 mm
Buitendiameter6,3 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 2,3MM


SPARTEX RVS A1.4122 ASBORGRING D6799 2,3MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter2,3 mm
Buitendiameter6,3 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte0,6 mm
Typeborgringen voor assen
NormDIN 6799
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

2,3 mm

Buitendiameter

6,3 mm

Materiaal/afwerking