SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M33X60X1,6
Borgringen met 2 lipjes
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RON2L34A4
Rubix:08257615
Fabrikant:04634340
EAN:4043377038715


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M33X60X1,6
SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M33X60X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Type | borgringen met 2 lipjes |
| Norm | DIN 463 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,65 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 9,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
60 mm