ST CIRCLIP TYPE J D472 117X4MM
Zekeringsring voor boringen DIN 472 Verenstaal EN 10132-4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36050.117.001
Rubix:08912944
EAN:8715492755780

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 97 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 124 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE J D472 117X4MM
Zekeringsring voor boringen DIN 472 Verenstaal EN 10132-4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Binnendiameter | 97 mm |
| Buitendiameter | 124 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 23,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen