Referenties
Spartex:070525
Rubix:A0821249
Fabrikant:070525
EAN:4043377053749


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 5X10X6MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 M3X4 D.5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 6 mm |
| Type | ringen met 2 schrobschroeven iso 4027 a2 m 3x4 |
| Norm | DIN 705 / ISO 4027 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 60,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm