SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE J D472 17MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CIRINT17A2
Spartex:CIRI17A0176
Rubix:08251348
Fabrikant:0472217
EAN:4043377040176
SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE J D472 17MM
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter17,8 mm
Buitendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE J D472 17MM


SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE J D472 17MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter17,8 mm
Buitendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 0,30 excl. BTW
/ stuk
€ 0,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

17,8 mm

Buitendiameter

17 mm

Materiaal/afwerking