SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 58MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CIRINT58A2
Spartex:CIRI58A0510
Rubix:08251370
Fabrikant:0472258
EAN:4043377040510
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 58MM
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter58 mm
Buitendiameter62,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 58MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 58MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter58 mm
Buitendiameter62,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte2 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

58 mm

Buitendiameter

62,2 mm

Materiaal/afwerking