SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 29MM

Borgringen voor assen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRE29A9750
Rubix:A0105345
Fabrikant:0471229
EAN:4043377039750
SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 29MM
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter26,9 mm
Buitendiameter29 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 29MM


SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 29MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter26,9 mm
Buitendiameter29 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,5 mm
Typeborgringen voor bomen
NormDIN 471
€ 80,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 96,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

26,9 mm

Buitendiameter

29 mm

Materiaal/afwerking