SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 37MM

Borgringen voor assen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRE37A0665
Rubix:A0821167
Fabrikant:0471237
EAN:4043377410665
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 37MM

Technische samenvatting

Binnendiameter34,2 mm
Buitendiameter37 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 37MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 37MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter34,2 mm
Buitendiameter37 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,75 mm
Typestopringen voor bomen
NormDIN 471
€ 61,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 73,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

34,2 mm

Buitendiameter

37 mm

Materiaal/afwerking