SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 24MM

Borgringen voor assen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:CIREXT24A2
Spartex:CIRE24A9705
Rubix:08251318
Fabrikant:0471224
EAN:4043377039705
SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 24MM

Technische samenvatting

Binnendiameter22,2 mm
Buitendiameter24 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 24MM


SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 24MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter22,2 mm
Buitendiameter24 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,2 mm
Type0,177
NormDIN 471
€ 0,71 excl. BTW
/ stuk
€ 0,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

22,2 mm

Buitendiameter

24 mm

Materiaal/afwerking