Referenties
Seeger Orbis:SB230A501-PAS
Rubix:08930770


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 230 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 235,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING SB 230
Seeger SB borgringen voor boringen van het merk Seeger Orbis worden in een interne groef gemonteerd en zorgen voor de axiale positionering van lagers, naaldkooien of afdichtingselementen. Het ontwerp met geringe radiale breedte optimaliseert de beschikbare inbouwruimte. Deze borgringen voldoen aan de norm DIN 9928 en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan nominale diameters.
Kenmerken:
Seeger SB borgringen voor boringen zijn expansieringen die bedoeld zijn voor montage in inwendige groeven. Ze vormen een borgsysteem met een geringe radiale breedte, geschikt voor compacte ontwerpen. Met uitzondering van circulaire draadringen heeft deze serie een van de kleinste radiale breedtes onder vergelijkbare borgsystemen.
Deze borgringen worden gebruikt voor het borgen van naaldlagers, naaldkooien en afdichtingselementen. Ze kunnen ook worden toegepast als afstandselement in mechanische samenstellingen. Om hogere axiale krachten over te brengen, kan worden overwogen om diepere groeven te bewerken.
Specificaties:
• Nominale diameter d1: 7 tot 440 mm
• Dikte s: 0,8 tot 4,0 mm
• Radiale breedte b: 1,00 tot 7,50 mm
• Hardheid (d1 = 4 tot 20 mm): 470 tot 545 HV
• Hardheid (d1 > 20 mm): 450 tot 520 HV
• Hardheid (d1 > 30 mm): 45 tot 50 HRC
• Axiaal draagvermogen FN: 0,55 tot 578,00 kN
• Radiaal draagvermogen FR: 3,15 tot 162,00 kN
• Groeftoleranties d2: +0,09 mm tot +0,40 mm
• Bovenstaande waarden zijn afhankelijk van de gekozen referentie
Normen:
• DIN 9928: norm die de afmetingen, toleranties en kenmerken van borgringen voor boringen vastlegt. Deze waarborgt uitwisselbaarheid en dimensionele conformiteit van SB-ringen.
Kenmerken:
Seeger SB borgringen voor boringen zijn expansieringen die bedoeld zijn voor montage in inwendige groeven. Ze vormen een borgsysteem met een geringe radiale breedte, geschikt voor compacte ontwerpen. Met uitzondering van circulaire draadringen heeft deze serie een van de kleinste radiale breedtes onder vergelijkbare borgsystemen.
Deze borgringen worden gebruikt voor het borgen van naaldlagers, naaldkooien en afdichtingselementen. Ze kunnen ook worden toegepast als afstandselement in mechanische samenstellingen. Om hogere axiale krachten over te brengen, kan worden overwogen om diepere groeven te bewerken.
Specificaties:
• Nominale diameter d1: 7 tot 440 mm
• Dikte s: 0,8 tot 4,0 mm
• Radiale breedte b: 1,00 tot 7,50 mm
• Hardheid (d1 = 4 tot 20 mm): 470 tot 545 HV
• Hardheid (d1 > 20 mm): 450 tot 520 HV
• Hardheid (d1 > 30 mm): 45 tot 50 HRC
• Axiaal draagvermogen FN: 0,55 tot 578,00 kN
• Radiaal draagvermogen FR: 3,15 tot 162,00 kN
• Groeftoleranties d2: +0,09 mm tot +0,40 mm
• Bovenstaande waarden zijn afhankelijk van de gekozen referentie
Normen:
• DIN 9928: norm die de afmetingen, toleranties en kenmerken van borgringen voor boringen vastlegt. Deze waarborgt uitwisselbaarheid en dimensionele conformiteit van SB-ringen.
Sterke punten
• Efficiënte axiale borging van interne componenten
• Optimalisatie van de inbouwruimte dankzij geringe radiale breedte
• Breed toepassingsbereik van diameters, van kleine mechanismen tot grote assemblages
• Mogelijkheid tot aanpassing van groeven voor hogere axiale belastingen
• Dimensionele compatibiliteit volgens DIN 9928
• Optimalisatie van de inbouwruimte dankzij geringe radiale breedte
• Breed toepassingsbereik van diameters, van kleine mechanismen tot grote assemblages
• Mogelijkheid tot aanpassing van groeven voor hogere axiale belastingen
• Dimensionele compatibiliteit volgens DIN 9928
Toepassingen
Seeger SB borgringen voor boringen worden toegepast in tandwielkasten en mechanische transmissiesystemen. Ze worden gebruikt voor de assemblage van koppelingen en voor het borgen van naaldlagers, naaldkooien en interne afdichtingen.
Deze oplossing wordt toegepast in versnellingskasten, industriële transmissies, machinegereedschappen en hanteringsapparatuur. Gebruik als afstandselement maakt het eveneens mogelijk om de axiale positie van componenten in compacte constructies af te stellen, mits de groefbewerking voldoet aan de dimensionele voorschriften van DIN 9928.
Deze oplossing wordt toegepast in versnellingskasten, industriële transmissies, machinegereedschappen en hanteringsapparatuur. Gebruik als afstandselement maakt het eveneens mogelijk om de axiale positie van componenten in compacte constructies af te stellen, mits de groefbewerking voldoet aan de dimensionele voorschriften van DIN 9928.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75,2 g |
| Binnendiameter | 230 mm |
| Buitendiameter | 235,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 3 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,78 excl. BTW
/ stuk
€ 9,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
230 mm
Buitendiameter
235,3 mm