SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M20
Borgringen vorm "S
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDSCHNORR30X20A2
Rubix:A0831977
Fabrikant:90932020
EAN:4043377243096


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M20
SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type | borgringen schnorr vorm 's |
| Norm | DIN 6796 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 558,53 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 675,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
30 mm