Referenties
Vervangen ref.:864230
Spartex:CIRI30/200
Rubix:08912887
Fabrikant:000472.00000.9300.000
EAN:4043952088135


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 32,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 30X1,2MM
Borgringen voor gaten D.30 verenstaal DIN 472 Behuizing = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 412 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 32,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,2 mm |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
32,1 mm