Referenties
Seeger Orbis:A205X 5
Rubix:08930198


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 193 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 205 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 205 DIN471
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 193 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,50 excl. BTW
/ stuk
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
193 mm
Buitendiameter
205 mm