DEWALT SLAGSCHROEVENDRAAIER 18V XR BL DCF850P2T-QW
Borstelloos Compacte Slagmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF850P2T-QW
Rubix:A0414089
EAN:5035048743041




Productdetails : DEWALT SLAGSCHROEVENDRAAIER 18V XR BL DCF850P2T-QW
De DCF850P2T-QW 18V XR slagmoersleutel van DEWALT is een ultracompacte machine die uitzonderlijke kracht combineert met een zeer korte lengte van slechts 101 mm en een maximaal koppel van 206 Nm, wat ideaal is voor toepassingen in krappe ruimtes.
Kenmerken:
De DCF850 is ontworpen voor professionals in de bouw, industrie en auto-industrie en is zowel krachtig als uiterst compact. De Brushless motor zorgt voor optimale energie-efficiëntie, lange levensduur en constante prestaties, zelfs bij intensieve toepassingen. De machine heeft drie snelheidsmodi, waaronder een "Precisie" modus die speciaal is ontworpen om schade aan kwetsbare materialen te voorkomen. De toerentalregelaar garandeert een perfecte controle, terwijl het LED-licht rond de bit zorgt voor optimale zichtbaarheid in donkere omgevingen. De ergonomische handgreep en comfortabele grip verminderen vermoeidheid en verbeteren de nauwkeurigheid, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: DCF850P2T-QW (volledige kit met accu’s en lader)
• Spanning: 18 V (XR accu)
• Motortype: Brushless (borstelloos)
• Max. koppel: 206 Nm
• Onbelast toerental: 0-1000 / 0-2800 / 0-3250 tpm
• Impactpercentage per min.: 3800
• Aantal modi: 3 (inclusief precisiemodus)
• Productlengte: 101 mm
• Producthoogte: 200 mm
• Gewicht zonder accu: 0,9 kg
• Gewicht met accu: 1,4 kg
• Accucapaciteit: 5,0 Ah
• Type bit: 6,35 mm, zeskantig
• Uitgangsvermogen: 475 W
• LED-licht: ja (3 LED’s)
• Meegeleverd: 2 XR 18V 5,0 Ah accu’s, een lader en een TSTAK koffer
Normen:
• EN 62841-1:2015 + A11:2022;
• EN 62841-2-2:2014 + AC:2015;
• Richtlijn 2006/42/EG (inzake machines);
• Richtlijn 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit);
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS).
Merkinformatie:
DEWALT werd opgericht in 1924 en is een referentiemerk op het gebied van professioneel elektrisch handgereedschap. Het bedrijf staat bekend om de robuustheid, prestaties en innovatie van zijn producten en ontwerpt machines voor de meest veeleisende werkomstandigheden. Het is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en vertrouwt op een wereldwijd netwerk van ingenieurs en testcentra om een consistente kwaliteit te kunnen garanderen. DEWALT streeft vooral naar voortdurende verbetering en de ontwikkeling van krachtige, betrouwbare snoerloze oplossingen.
Kenmerken:
De DCF850 is ontworpen voor professionals in de bouw, industrie en auto-industrie en is zowel krachtig als uiterst compact. De Brushless motor zorgt voor optimale energie-efficiëntie, lange levensduur en constante prestaties, zelfs bij intensieve toepassingen. De machine heeft drie snelheidsmodi, waaronder een "Precisie" modus die speciaal is ontworpen om schade aan kwetsbare materialen te voorkomen. De toerentalregelaar garandeert een perfecte controle, terwijl het LED-licht rond de bit zorgt voor optimale zichtbaarheid in donkere omgevingen. De ergonomische handgreep en comfortabele grip verminderen vermoeidheid en verbeteren de nauwkeurigheid, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: DCF850P2T-QW (volledige kit met accu’s en lader)
• Spanning: 18 V (XR accu)
• Motortype: Brushless (borstelloos)
• Max. koppel: 206 Nm
• Onbelast toerental: 0-1000 / 0-2800 / 0-3250 tpm
• Impactpercentage per min.: 3800
• Aantal modi: 3 (inclusief precisiemodus)
• Productlengte: 101 mm
• Producthoogte: 200 mm
• Gewicht zonder accu: 0,9 kg
• Gewicht met accu: 1,4 kg
• Accucapaciteit: 5,0 Ah
• Type bit: 6,35 mm, zeskantig
• Uitgangsvermogen: 475 W
• LED-licht: ja (3 LED’s)
• Meegeleverd: 2 XR 18V 5,0 Ah accu’s, een lader en een TSTAK koffer
Normen:
• EN 62841-1:2015 + A11:2022;
• EN 62841-2-2:2014 + AC:2015;
• Richtlijn 2006/42/EG (inzake machines);
• Richtlijn 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit);
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS).
Merkinformatie:
DEWALT werd opgericht in 1924 en is een referentiemerk op het gebied van professioneel elektrisch handgereedschap. Het bedrijf staat bekend om de robuustheid, prestaties en innovatie van zijn producten en ontwerpt machines voor de meest veeleisende werkomstandigheden. Het is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en vertrouwt op een wereldwijd netwerk van ingenieurs en testcentra om een consistente kwaliteit te kunnen garanderen. DEWALT streeft vooral naar voortdurende verbetering en de ontwikkeling van krachtige, betrouwbare snoerloze oplossingen.
Sterke punten
• Ultracompact ontwerp (101 mm) dat ideaal is voor moeilijk bereikbare plaatsen;
• Krachtig koppel van 206 Nm voor veeleisende toepassingen;
• Meer geschikt voor fijn werk;
• Brushless motor voor een langere levensduur, efficiëntie en kracht;
• Nauwkeurige controle dankzij toerentalregelaar en 3 bedrijfsmodi;
• "Precisie" modus om beschadiging van gevoelige materialen te voorkomen;
• 3-punts LED-verlichting voor uitstekende zichtbaarheid in donkere omgevingen.
• Krachtig koppel van 206 Nm voor veeleisende toepassingen;
• Meer geschikt voor fijn werk;
• Brushless motor voor een langere levensduur, efficiëntie en kracht;
• Nauwkeurige controle dankzij toerentalregelaar en 3 bedrijfsmodi;
• "Precisie" modus om beschadiging van gevoelige materialen te voorkomen;
• 3-punts LED-verlichting voor uitstekende zichtbaarheid in donkere omgevingen.
Toepassingen
De XR 18V slagmoersleutel is ideaal voor intensief schroefwerk in de bouw, het industriële onderhoud en de autoreparatie. Deze kan effectief worden gebruikt voor het monteren van metalen constructies, het installeren van raamwerken, het installeren van hout- of metaalschroeven en het vastzetten in harde materialen zoals beton. Door het kleine formaat is dit gereedschap gemakkelijk te hanteren in elektriciteitskasten, onder dashboards of in beperkte ruimtes van machines en voertuigen. Deze machine is met name populair voor toepassingen waar precisie, kracht en compactheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 206 N.m |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Draadloos | nee |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,30 excl. BTW
/ stuk
€ 506,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen