MILWAUKEE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER M18 BRAID-0
M18™ haakse compact slagschroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 BRAID-0
Rubix:19180346
Fabrikant:4933447891
EAN:4002395006663

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER M18 BRAID-0
Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
Compacte 53 mm kophoogte
Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
¼″ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
Compacte 53 mm kophoogte
Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
¼″ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Sterke punten
•Compact right angle impact driver measures 307 mm in length making it ideal for working within confined spaces
REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability
Full metal gearbox and gears for superior durability and maximum torque
Compact 53 mm head design
Multi-handle design for multiple hand positions and maximum comfort
¼″ Hex chuck for quick easy one handed bit change
2 speed settings for wider range of applications
Individual battery cell monitoring optimises tool run time and ensures long term pack durability
On board fuel gauge and LED light
REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability
Full metal gearbox and gears for superior durability and maximum torque
Compact 53 mm head design
Multi-handle design for multiple hand positions and maximum comfort
¼″ Hex chuck for quick easy one handed bit change
2 speed settings for wider range of applications
Individual battery cell monitoring optimises tool run time and ensures long term pack durability
On board fuel gauge and LED light
REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 81 N.m |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | m18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,90 excl. BTW
/ stuk
€ 222,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
